€ 138,17/ stukexcl. btw
€ 167,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 57.15 mm |
Breedte | 65 mm |
Draadmaat | M 65x1.5 |
Lengte | 65 |
Buitendiameter moer | 85 |
B | 12 mm |
B1 | 65 mm |
d | 65 mm |
d1 | 57.15 mm |
d3 | 85 mm |
G | M 65x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |