Eriks

Trekbus, HE-serie, M 55x1,5, 50,8 mm asdiameter, 45 mm lengte, 75 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,46/ stukexcl. btw

€ 24,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
50.8 mm
Draadmaat
M 55x1.5
Lengte
45
Buitendiameter moer
75
d
55 mm
d1
50.8 mm
G
M 55x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee