€ 34,02/ stukexcl. btw
€ 41,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 38.1 mm |
Breedte | 50 mm |
Draadmaat | M 45x1.5 |
Lengte | 50 |
Buitendiameter moer | 65 |
B | 10 mm |
B1 | 50 mm |
d | 45 mm |
d1 | 38.1 mm |
d3 | 65 mm |
G | M 45x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |