Eriks

Trekbus, HE-serie, M 45x1,5, 38,1 mm asdiameter, 39 mm lengte, 65 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 76,62/ stukexcl. btw

€ 92,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
38.1 mm
Draadmaat
M 45x1.5
Lengte
39
Buitendiameter moer
65
d
45 mm
d1
38.1 mm
G
M 45x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee