€ 63,36/ stukexcl. btw
€ 76,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 25.4 mm |
Breedte | 38 mm |
Draadmaat | M 30x1.5 |
Lengte | 38 |
Buitendiameter moer | 45 |
B | 7 mm |
B1 | 38 mm |
d | 30 mm |
d1 | 25.4 mm |
d3 | 45 mm |
G | M 30x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |