Eriks

Trekbus, HE-serie, M 25x1,5, 19,05 mm asdiameter, 29 mm lengte, 38 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,82/ stukexcl. btw

€ 17,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
19.05 mm
Draadmaat
M 25x1.5
Lengte
29
Buitendiameter moer
38
d
25 mm
d1
19.05 mm
G
M 25x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee