Eriks

Trekbus, HE-serie, M 200x3, 177,8 mm asdiameter, 120 mm lengte, 240 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 681,30/ stukexcl. btw

€ 824,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
177.8 mm
Draadmaat
M 200x3
Lengte
120
Buitendiameter moer
240
d
200 mm
d1
177.8 mm
G
M 200x3
geschikt voor olie-injectie
Nee