Eriks

Trekbus, HE-serie, M 190x3, 171,45 mm asdiameter, 141 mm lengte, 240 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 537,78/ stukexcl. btw

€ 650,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
171.45 mm
Draadmaat
M 190x3
Lengte
141
Buitendiameter moer
240
d
190 mm
d1
171.45 mm
G
M 190x3
geschikt voor olie-injectie
Nee