Eriks

Trekbus, HE-serie, M 180x3, 165,1 mm asdiameter, 109 mm lengte, 230 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 536,82/ stukexcl. btw

€ 649,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
165.1 mm
Draadmaat
M 180x3
Lengte
109
Buitendiameter moer
230
d
180 mm
d1
165.1 mm
G
M 180x3
geschikt voor olie-injectie
Nee