Eriks

Trekbus, HE-serie, M 170x3, 152,4 mm asdiameter, 122 mm lengte, 200 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 340,62/ stukexcl. btw

€ 412,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
152.4 mm
Draadmaat
M 170x3
Lengte
122
Buitendiameter moer
200
d
170 mm
d1
152.4 mm
G
M 170x3
geschikt voor olie-injectie
Nee