Eriks

Trekbus, HE-serie, M 170x3, 152,4 mm asdiameter, 101 mm lengte, 220 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 483,12/ stukexcl. btw

€ 584,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
152.4 mm
Draadmaat
M 170x3
Lengte
101
Buitendiameter moer
220
d
170 mm
d1
152.4 mm
G
M 170x3
geschikt voor olie-injectie
Nee