Eriks

Trekbus, HE-serie, M 160x3, 139,7 mm asdiameter, 147 mm lengte, 210 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.355,36/ stukexcl. btw

€ 1.639,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
139.7 mm
Draadmaat
M 160x3
Lengte
147
Buitendiameter moer
210
d
160 mm
d1
139.7 mm
G
M 160x3
geschikt voor olie-injectie
Nee