Eriks

Trekbus, HE-serie, M 160x3, 139,7 mm asdiameter, 119 mm lengte, 190 mm moerdiameter

  • ERIKS:14586598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 337,02/ stukexcl. btw

€ 407,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
139.7 mm
Draadmaat
M 160x3
Lengte
119
Buitendiameter moer
190
d
160 mm
d1
139.7 mm
G
M 160x3
geschikt voor olie-injectie
Nee