Eriks

Trekbus, HE-serie, M 150x2, 133,35 mm asdiameter, 111 mm lengte, 180 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 255,24/ stukexcl. btw

€ 308,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
133.35 mm
Draadmaat
M 150x2
Lengte
111
Buitendiameter moer
180
d
150 mm
d1
133.35 mm
G
M 150x2
geschikt voor olie-injectie
Nee