Eriks

Trekbus, HE-serie, M 140x2, 127 mm asdiameter, 97 mm lengte, 180 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 215,53/ stukexcl. btw

€ 260,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
127 mm
Draadmaat
M 140x2
Lengte
97
Buitendiameter moer
180
d
140 mm
d1
127 mm
G
M 140x2
geschikt voor olie-injectie
Nee