Eriks

Trekbus, HE-serie, M 140x2, 127 mm asdiameter, 82 mm lengte, 165 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 211,62/ stukexcl. btw

€ 256,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
127 mm
Draadmaat
M 140x2
Lengte
82
Buitendiameter moer
165
d
140 mm
d1
127 mm
G
M 140x2
geschikt voor olie-injectie
Nee