€ 652,03/ stukexcl. btw
€ 788,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 127 mm |
Breedte | 131 mm |
Draadmaat | M 140x2 |
Lengte | 131 |
Buitendiameter moer | 180 |
B | 22 mm |
B1 | 131 mm |
d | 140 mm |
d1 | 127 mm |
d3 | 180 mm |
G | M 140x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |