Eriks

Trekbus, HE-serie, M 130x2, 114,3 mm asdiameter, 80 mm lengte, 165 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 304,32/ stukexcl. btw

€ 368,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
114.3 mm
Draadmaat
M 130x2
Lengte
80
Buitendiameter moer
165
d
130 mm
d1
114.3 mm
G
M 130x2
geschikt voor olie-injectie
Nee