€ 642,71/ stukexcl. btw
€ 777,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 114.3 mm |
Breedte | 121 mm |
Draadmaat | M 130x2 |
Lengte | 121 |
Buitendiameter moer | 165 |
B | 21 mm |
B1 | 121 mm |
d | 130 mm |
d1 | 114.3 mm |
d3 | 165 mm |
G | M 130x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |