Eriks

Trekbus, HE-serie, M 130x2, 114,3 mm asdiameter, 121 mm lengte, 155 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586581
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 220,68/ stukexcl. btw

€ 267,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
114.3 mm
Draadmaat
M 130x2
Lengte
121
Buitendiameter moer
155
d
130 mm
d1
114.3 mm
G
M 130x2
geschikt voor olie-injectie
Nee