Eriks

Trekbus, HE-serie, M 120x2, 107,95 mm asdiameter, 72 mm lengte, 145 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 157,14/ stukexcl. btw

€ 190,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
107.95 mm
Draadmaat
M 120x2
Lengte
72
Buitendiameter moer
145
d
120 mm
d1
107.95 mm
G
M 120x2