Eriks

Trekbus, HE-serie, M 110x2, 101,6 mm asdiameter, 105 mm lengte, 145 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 311,82/ stukexcl. btw

€ 377,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
101.6 mm
Draadmaat
M 110x2
Lengte
105
Buitendiameter moer
145
d
110 mm
d1
101.6 mm
G
M 110x2
geschikt voor olie-injectie
Nee