€ 462,24/ stukexcl. btw
€ 559,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 101.6 mm |
Breedte | 105 mm |
Draadmaat | M 110x2 |
Lengte | 105 |
Buitendiameter moer | 145 |
B | 19 mm |
B1 | 105 mm |
d | 110 mm |
d1 | 101.6 mm |
d3 | 145 mm |
G | M 110x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |