Eriks

Trekbus, HE-serie, M 105x2, 95,25 mm asdiameter, 101 mm lengte, 140 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 129,42/ stukexcl. btw

€ 156,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
95.25 mm
Draadmaat
M 105x2
Lengte
101
Buitendiameter moer
140
d
105 mm
d1
95.25 mm
G
M 105x2
geschikt voor olie-injectie
Nee