€ 399,78/ stukexcl. btw
€ 483,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 88.9 mm |
Breedte | 97 mm |
Draadmaat | M 100x2 |
Lengte | 97 |
Buitendiameter moer | 130 |
B | 18 mm |
B1 | 97 mm |
d | 100 mm |
d1 | 88.9 mm |
d3 | 130 mm |
G | M 100x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |