Eriks

Trekbus, HE-serie, M 100x2, 88,9 mm asdiameter, 76 mm lengte, 130 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 102,72/ stukexcl. btw

€ 124,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
88.9 mm
Draadmaat
M 100x2
Lengte
76
Buitendiameter moer
130
d
100 mm
d1
88.9 mm
G
M 100x2
geschikt voor olie-injectie
Nee