Eriks

Trekbus, HE/HS-serie, M 60x1,5, 53,97 mm asdiameter, 38 mm lengte, 80 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,72/ stukexcl. btw

€ 26,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
53.97 mm
Draadmaat
M 60x1.5
Lengte
38
Buitendiameter moer
80
d
60 mm
d1
53.97 mm
G
M 60x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee