Eriks

Trekbus, HE/HS-serie, M 20x1, 15,97 mm asdiameter, 24 mm lengte, 32 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,82/ stukexcl. btw

€ 17,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
15.97 mm
Draadmaat
M 20x1
Lengte
24
Buitendiameter moer
32
d
20 mm
d1
15.97 mm
G
M 20x1
geschikt voor olie-injectie
Nee