Eriks

Trekbus, HA-serie, Tr360x5, 341,31 mm asdiameter, 246 mm lengte, 420 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.998,30/ stukexcl. btw

€ 6.047,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
341.31 mm
Draadmaat
Tr360x5
Lengte
246
Buitendiameter moer
420
d
360 mm
d1
341.31 mm
G
Tr360x5
geschikt voor olie-injectie
Nee