Eriks

Trekbus, HA-serie, Tr340x5, 315,91 mm asdiameter, 187 mm lengte, 400 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.460,86/ stukexcl. btw

€ 4.187,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
315.91 mm
Draadmaat
Tr340x5
Lengte
187
Buitendiameter moer
400
d
340 mm
d1
315.91 mm
G
Tr340x5
geschikt voor olie-injectie
Nee