Eriks

Trekbus, HA-serie, Tr320x5, 303,21 mm asdiameter, 226 mm lengte, 400 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.183,66/ stukexcl. btw

€ 3.852,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
303.21 mm
Draadmaat
Tr320x5
Lengte
226
Buitendiameter moer
400
d
320 mm
d1
303.21 mm
G
Tr320x5
geschikt voor olie-injectie
Nee