Eriks

Trekbus, HA-serie, Tr280x4, 265,1125 mm asdiameter, 195 mm lengte, 330 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.750,28/ stukexcl. btw

€ 3.327,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
265.11 mm
Draadmaat
Tr280x4
Lengte
195
Buitendiameter moer
330
d
280 mm
d1
265.11 mm
G
Tr280x4
geschikt voor olie-injectie
Nee