Eriks

Trekbus, HA-serie, Tr260x4, 239,71 mm asdiameter, 145 mm lengte, 310 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.580,82/ stukexcl. btw

€ 1.912,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
239.71 mm
Draadmaat
Tr260x4
Lengte
145
Buitendiameter moer
310
d
260 mm
d1
239.71 mm
G
Tr260x4
geschikt voor olie-injectie
Nee