Eriks

Trekbus, HA-serie, Tr240x4, 214,3125 mm asdiameter, 133 mm lengte, 290 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.341,06/ stukexcl. btw

€ 1.622,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
214.31 mm
Draadmaat
Tr240x4
Lengte
133
Buitendiameter moer
290
d
240 mm
d1
214.31 mm
G
Tr240x4
geschikt voor olie-injectie
Nee