Eriks

Trekbus, HA-serie, Tr240x4, 214,31 mm asdiameter, 199 mm lengte, 300 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.579,50/ stukexcl. btw

€ 1.911,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
214.31 mm
Draadmaat
Tr240x4
Lengte
199
Buitendiameter moer
300
d
240 mm
d1
214.31 mm
G
Tr240x4
geschikt voor olie-injectie
Nee