Eriks

Trekbus, HA-serie, Tr220x4, 201,61 mm asdiameter, 126 mm lengte, 260 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 941,82/ stukexcl. btw

€ 1.139,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
201.61 mm
Draadmaat
Tr220x4
Lengte
126
Buitendiameter moer
260
d
220 mm
d1
201.61 mm
G
Tr220x4
geschikt voor olie-injectie
Nee