Eriks

Trekbus, HA-serie, M 95x2, 84,14 mm asdiameter, 90 mm lengte, 125 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 118,14/ stukexcl. btw

€ 142,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
84.14 mm
Draadmaat
M 95x2
Lengte
90
Buitendiameter moer
125
d
90 mm
d1
84.14 mm
G
M 95x2
geschikt voor olie-injectie
Nee