Eriks

Trekbus, HA-serie, M 90x2, 80,96 mm asdiameter, 65 mm lengte, 120 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 323,57/ stukexcl. btw

€ 391,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
80.96 mm
Draadmaat
M 90x2
Lengte
65
Buitendiameter moer
120
d
90 mm
d1
80.96 mm
G
M 90x2
geschikt voor olie-injectie
Nee