Eriks

Trekbus, HA-serie, M 85x2, 74,61 mm asdiameter, 63 mm lengte, 110 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 87,65/ stukexcl. btw

€ 106,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
74.61 mm
Draadmaat
M 85x2
Lengte
63
Buitendiameter moer
110
d
85 mm
d1
74.61 mm
G
M 85x2
geschikt voor olie-injectie
Nee