Eriks

Trekbus, HA-serie, M 80x2, 68,26 mm asdiameter, 46 mm lengte, 105 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 218,23/ stukexcl. btw

€ 264,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
68.26 mm
Draadmaat
M 80x2
Lengte
46
Buitendiameter moer
105
d
80 mm
d1
68.26 mm
G
M 80x2
geschikt voor olie-injectie
Nee