Eriks

Trekbus, HA-serie, M 75x2, 61,91 mm asdiameter, 43 mm lengte, 98 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 195,16/ stukexcl. btw

€ 236,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
61.91 mm
Draadmaat
M 75x2
Lengte
43
Buitendiameter moer
98
d
75 mm
d1
61.91 mm
G
M 75x2
geschikt voor olie-injectie
Nee