Eriks

Trekbus, HA-serie, M 65x1.5, 55,56 mm asdiameter, 40 mm lengte, 85 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,52/ stukexcl. btw

€ 46,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
55.56 mm
Draadmaat
M 65x1.5
Lengte
40
Buitendiameter moer
85
d
65 mm
d1
55.56 mm
G
M 65x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee