Eriks

Trekbus, HA-serie, M 60x1,5, 55,56 mm asdiameter, 47 mm lengte, 80 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,52/ stukexcl. btw

€ 39,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
55.56 mm
Draadmaat
M 60x1.5
Lengte
47
Buitendiameter moer
80
d
60 mm
d1
55.56 mm
G
M 60x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee