Eriks

Trekbus, HA-serie, M 55x1,5, 49,21 mm asdiameter, 45 mm lengte, 75 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,60/ stukexcl. btw

€ 40,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
49.21 mm
Draadmaat
M 55x1.5
Lengte
45
Buitendiameter moer
75
d
55 mm
d1
49.21 mm
G
M 55x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee