Eriks

Trekbus, HA-serie, M 50x1,5, 42,86 mm asdiameter, 55 mm lengte, 70 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 197,53/ stukexcl. btw

€ 239,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
42.86 mm
Draadmaat
M 50x1.5
Lengte
55
Buitendiameter moer
70
d
50 mm
d1
42.86 mm
G
M 50x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee