Eriks

Trekbus, HA-serie, M 45x1.5, 36,51 mm asdiameter, 39 mm lengte, 65 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,39/ stukexcl. btw

€ 36,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
36.51 mm
Draadmaat
M 45x1.5
Lengte
39
Buitendiameter moer
65
d
45 mm
d1
36.51 mm
G
M 45x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee