Eriks

Trekbus, HA-serie, M 35x1,5, 30,16 mm asdiameter, 29 mm lengte, 52 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 276,37/ stukexcl. btw

€ 334,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
30.16 mm
Draadmaat
M 35x1.5
Lengte
29
Buitendiameter moer
52
d
35 mm
d1
30.16 mm
G
M 35x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee