Eriks

Trekbus, HA-serie, M 20x1, 17,46 mm asdiameter, 31 mm lengte, 32 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,14/ stukexcl. btw

€ 34,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
17.46 mm
Draadmaat
M 20x1
Lengte
31
Buitendiameter moer
32
d
20 mm
d1
17.46 mm
G
M 20x1
geschikt voor olie-injectie
Nee