Eriks

Trekbus, HA-serie, M 200x3, 182,56 mm asdiameter, 150 mm lengte, 250 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.566,54/ stukexcl. btw

€ 1.895,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
182.56 mm
Draadmaat
M 200x3
Lengte
150
Buitendiameter moer
250
d
200 mm
d1
182.56 mm
G
M 200x3
geschikt voor olie-injectie
Nee