Eriks

Trekbus, HA-serie, M 190x3, 176,21 mm asdiameter, 141 mm lengte, 240 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.318,97/ stukexcl. btw

€ 1.595,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
176.21 mm
Draadmaat
M 190x3
Lengte
141
Buitendiameter moer
240
d
190 mm
d1
176.21 mm
G
M 190x3
geschikt voor olie-injectie
Nee